Referințe
Riegler:MSN2321238
Rubix:d541807
Producator:136685
EAN:4047322507349

Detalii produs : MSN2321238 RIEGLER - MSN2321238 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 ig |
| Tipul de filetare | g |
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
