Supapă pneumatică cu bilă Riegler 3390.06
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:3390.06
Rubix:d538892
Producator:135915
EAN:4047322501576

Detalii produs : 135915 RIEGLER - 135915 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | g-thread (din en iso 228-1); flange plate iso 5211 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
