Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 854.038-12 ES
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:854.038-12 ES
Rubix:d544926
Producator:135150
EAN:4047322493581

Detalii produs : 135150 RIEGLER - 135150 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 3/8 ag |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Diametrul tubului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
