• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică
    7. 158 N-E RIEGLER - 158 N-E RIEGLER

    Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică Riegler 158 N-E

    Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică Riegler

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Riegler:158 N-E
    Rubix:d537981
    Producator:115474
    EAN:4047322176354
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 158 N-E RIEGLER - 158 N-E RIEGLER


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate25 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M911/2INOX NORGREN - ACCESSORY FOR PNEUMATIC FITTING SYSTEM IMI NORGREN M911/2INOX243.09/6-N RIEGLER - 243.09/6-N RIEGLER162B43828 NORGREN - NORGREN 162B43828 FITT G3/8-G1/4 FEMALE MANIFOLD243.95 C RIEGLER - 243.95 C RIEGLER172.018-8 RIEGLER - 172.018-8 RIEGLER165.014-8 RIEGLER - 165.014-8 RIEGLER131066 RIEGLER - 131066 RIEGLER243.95 B RIEGLER - 243.95 B RIEGLER125297 RIEGLER - 125297 RIEGLERTFB 41-38 RIEGLER - TFB 41-38 RIEGLER1823391256 - 1823391256 FPT-S-RDO-R012-R012 AVENTICSTFB 41-34 RIEGLER - TFB 41-34 RIEGLER10T001028 NORGREN - ACCESSORY FOR PNEUMATIC FITTING SYSTEM IMI NORGREN 10T001028115.11 RIEGLER - 115.11 RIEGLER10T000828 NORGREN - ACCESSORY FOR PNEUMATIC FITTING SYSTEM IMI NORGREN 10T000828
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut