Referințe
Riegler:PSL-095
Rubix:d540898
Producator:113867

Detalii produs : 113867 RIEGLER - 113867 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13.5 mm |
| Lungimea tamburului | 50 m |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
