Referințe
Riegler:VF 25 S
Rubix:d537811
Producator:124770
EAN:4047322397124

Detalii produs : 124770 RIEGLER - 124770 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 954 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
