Referințe
Riegler:243.01-EB
Rubix:d543190
Producator:117798
EAN:4047322407847

Detalii produs : 117798 RIEGLER - 117798 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ag |
| Greutate | 0.07 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
