Racord pentru furtun cu filet Riegler 13.605-6-E
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:13.605-6-E
Rubix:d545306
Producator:115226
EAN:4047322183055

Detalii produs : 13.605-6-E RIEGLER - 13.605-6-E RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m5 |
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
| Conexiunea 2 | schlauch 6/4 mm (für schlauch innen-ø 4 / außen-ø 6 mm) |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
