Referințe
Riegler:12.500-6-E
Rubix:d541418
Producator:115032
EAN:4047322182690

Detalii produs : 12.500-6-E RIEGLER - 12.500-6-E RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch 6/4 (id 4 / ad 6 mm) |
| Tipul de filetare | metric |
| Presiunea de serviciu | 18 bar |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
