Referințe
Riegler:232.02-N-E
Rubix:d539284
Producator:115519
EAN:4047322184274

Detalii produs : 232.02-N-E RIEGLER - 232.02-N-E RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 i. |
| Tipul de filetare | metric |
| Presiunea de serviciu | 60 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
