Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.08010
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.08010
Rubix:d538310
Producator:114771
EAN:4047322313544

Detalii produs : 114771 RIEGLER - 114771 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 8 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
