Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.10025
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.10025
Rubix:d549578
Producator:114787
EAN:4047322313735

Detalii produs : 114787 RIEGLER - 114787 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 10 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
