Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.16010
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.16010
Rubix:d542625
Producator:114817
EAN:4047322314060

Detalii produs : 114817 RIEGLER - 114817 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 103 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 16 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
