Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.20025
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.20025
Rubix:d542894
Producator:114838
EAN:4047322314305

Detalii produs : 114838 RIEGLER - 114838 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 192 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
