Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.20060
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.20060
Rubix:d536976
Producator:114842
EAN:4047322314343

Detalii produs : 114842 RIEGLER - 114842 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
