Cilindru pneumatic standard Riegler 11.DM.25010
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:11.DM.25010
Rubix:d540877
Producator:114858
EAN:4047322314503

Detalii produs : 114858 RIEGLER - 114858 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 246 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
