Referințe
Riegler:13.DM.25030
Rubix:d536602
Producator:115306
EAN:4047322321235

Detalii produs : 115306 RIEGLER - 115306 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
