Referințe
Riegler:13.DM.40005
Rubix:d545432
Producator:115337
EAN:4047322321594

Detalii produs : 115337 RIEGLER - 115337 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 476 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
| Cursa cilindrului | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
