Referințe
Riegler:13.DM.63050
Rubix:d536925
Producator:115386
EAN:4047322322089

Detalii produs : 115386 RIEGLER - 115386 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1545 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
| Cursa cilindrului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
