Unitate de tratare a aerului Riegler GCL 12 A
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:GCL 12 A
Rubix:d540796
Producator:116375
EAN:4047322307666

Detalii produs : 116375 RIEGLER - 116375 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1242 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
| Debitul volumului | 1350 l/min |
| Dimensiunea designului | 300 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
