Referințe
Riegler:13.DM.100010
Rubix:d544215
Producator:115242
EAN:4047322322416

Detalii produs : 115242 RIEGLER - 115242 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3141 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 100 mm |
| Cursa cilindrului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
