Cilindru pneumatic standard Riegler 10.DMD.100175
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:10.DMD.100175
Rubix:d538182
Producator:114604
EAN:4047322313162

Detalii produs : 114604 RIEGLER - 114604 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5602 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 100 mm |
| Cursa cilindrului | 175 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
