Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 225.43
Distribuitoare - Regulator de debit Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:225.43
Rubix:d543062
Producator:115506
EAN:4047322323123
Detalii produs : 115506 RIEGLER - 115506 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 9.5 bar |
| Serie | asc |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



