Referințe
Riegler:MV 1501
Rubix:d543729
Producator:116519
EAN:4047322324441




Detalii produs : 116519 RIEGLER - 116519 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 307 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/8 |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
