Referințe
Riegler:MV 1541
Rubix:d538325
Producator:116551
EAN:4047322325059




Detalii produs : 116551 RIEGLER - 116551 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 749 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/2 (dn 15) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
