Referințe
Riegler:MV 1533
Rubix:d542268
Producator:116547
EAN:4047322324885




Detalii produs : 116547 RIEGLER - 116547 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 680 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | g 3/8 (din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
