• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. 192.13 RIEGLER - 192.13 RIEGLER

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Riegler 192.13

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Riegler

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Riegler:192.13
    Rubix:d544937
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 192.13 RIEGLER - 192.13 RIEGLER


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1025P08V01 LEGRIS - 1025P08V01 LEGRISTRELLEBORG 202623 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV60.6DELTAFLEX-200 102 X 116 MM TEGUMA - DELTAFLEX-200 102 X 116 MM TEGUMA2010U06 06 LEGRIS - 2010U06 06 LEGRISPARKER 540N-8 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 540N-8PARKER 2040N-03V00 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2040N-03V001100U04 02 LEGRIS - LEGRIS 100M POLYURETHN HOSE 1100U04 02S60X7 INDUCORD TEGUMA - S60X7 INDUCORD TEGUMAPOLYFORM 4 X 6 MM TEGUMA - POLYFORM 4 X 6 MM TEGUMA1100U06R08 LEGRIS - LEGRIS 100M POLYURETHN HOSE 1100U06R08TRELLEBORG 5503405 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 5503405S35X5.5 INDUCORD TEGUMA - S35X5.5 INDUCORD TEGUMAPARKER 2033T-10V70 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2033T-10V70POLYFORM 32 X 40 MM TEGUMA - POLYFORM 32 X 40 MM TEGUMAINDUCORD/10 42 X 54 MM TEGUMA - INDUCORD/10 42 X 54 MM TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut