• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Conexiune pneumatică
    5. Fitinguri push-in tip filetat
    6. Racord Push-in - Adaptor filetat
    7. ET08LZN EMB - ET08LZN EMB

    Racord Push-in - Adaptor filetat Gates EMB ET08LZN

    Racord Push-in - Adaptor filetat Gates EMB

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Gates EMB:ET08LZN
    Rubix:d495512
    Producator:VCD8LZN
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : ET08LZN EMB - ET08LZN EMB


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KQ2V07-32A SMC - SMC KQ2V07-32A ONE-TOUCH FITTINGKQ2T08-02AS SMC - SMC KQ2L TEE THREADED 1/4ONE TOUCH PUSH FIT EQUAL 8MM2122006050 - 2122006050 IMBINARE COLT CU SURUB QR1-S-RVT-M005-DA06 AVENTICS853034 MECALINE Fluid Power - 853034 CUPLA OD 10-3/8R853219 MECALINE Fluid Power - 853219 CUPLA COT PUSH IN10-3/8RS01670618 NORGREN - S01670618 NORGREN840776 MECALINE - 840776 CUPLA COT POLYMER NSF 6-1/4 MECALINEKQ2L06-M5A SMC - KQ2L06-M5A RACORD RAPID IN COT SMCPARKER 3150-00-01-57 - PUSH-IN FITTING - THREADED ADAPTER PARKER 3150-00-01-57KQ2L06-01A SMC - SMC KQ2L06-01A ONE-TOUCH FITTING858716 MECALINE Fluid Power - 858716 CUPLA OD 6-1/2G883851 MECALINE Fluid Power - 883851 CUPLA DREPT PUSH IN 8MM-3/8GEK6510-6-M10X1-S01 ZG SKF - PUSH-IN FITTING - THREADED ADAPTER SKF 226-13752-6884283 MECALINE - 884283 CUPLA COT INOX 10-R1/4 MECALINE883974 MECALINE - 883974 RACORD RAPID FILET EXTERIOR 5MM-1/8 MECALINE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut