• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Conexiune pneumatică
    5. Fitinguri push-in tip filetat
    6. Racord Push-in - Adaptor filetat
    7. T18LZN EMB - T18LZN EMB

    Racord Push-in - Adaptor filetat Gates EMB T18LZN

    Racord Push-in - Adaptor filetat Gates EMB

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Gates EMB:T18LZN
    Rubix:d494871
    Producator:G18LZN
    brand logo

    Detalii produs : T18LZN EMB - T18LZN EMB


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KQ2H10-U03A SMC - SMC KQ2H10-U03A ONE-TOUCH FITTINGKQ2L04-M5N SMC - SMC KQ2L04-M5N ONE TOUCH FITTING2L01001 - 2L01001 NIPLU RL1 4 M5 METAL WORK884007 MECALINE - 884007 CUPLA COT 14MM-3/8 MECALINE226-13753-6 SKF - PUSH-IN FITTING - THREADED ADAPTER SKF 226-13753-66800 4-6 - 6800 4-6 RACORD CAMOZZI2L31008 - 2L31008 COT RL31 6 1/8 METAL WORKKQ2H07-32A SMC - SMC KQ2H07-32A ONE-TOUCH FITTINGKQ2L16-04NS SMC - SMC KQ2L16-04NS NICKEL PLATED BRASS FITTING 1/2 MALE THREAD I 16 TUBE853102 MECALINE Fluid Power - 853102 CUPLA COT POLYMER 12-3/8G153013 - 153013 QS-1/8-6-I RACORD STECHER3198 04 19 LEGRIS - LEGRIS LF3000 FITTING 3198 04 19226-13773-3 SKF - PUSH-IN FITTING - THREADED ADAPTER SKF 226-13773-3KQ2S06-02NS SMC - SMC KQ2S06-02NS NICKEL PLATED BRASS FITTING 1/4 MALE THREAD I 6 TUBE853219 MECALINE Fluid Power - 853219 CUPLA COT PUSH IN10-3/8R
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut