Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 00134155
Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:00134155
Rubix:d941094
Producator:134155

Detalii produs : 134155 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 00134155
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Debitul volumului | 1 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0…6 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
