Referințe
Bürkert:221940
Rubix:d957332
Producator:221940

Detalii produs : 221940 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 221940
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | alamă |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | internal thread - g1 |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
