Rulment cu bile cu contact unghiular WIB 3800-2RSRT9H, Diametrul exterior: 19 mm | Diametrul interior: 10 mm | Lățime: 7 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular WIB
Vedeți informațiile tehniceReferințe
WIB:3800-2RSRT9H
Rubix:101379
Detalii produs : 3800-2RSRT9H WIB - WIB RULMENT 3800 2RSRT9H
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
