WIB
Opțiuni de filtrare
Categorii
rulment cu bile cu contact unghiular (2)
1Producător
wib
(2)
2 Produs(e) cu 2 variantă/e:
Rulment cu bile cu contact unghiular WIB 30/6-2RSF-T9H, Diametrul exterior: 17 mm | Diametrul interior: 6 mm | Lățime: 9 mm
- wib:30/6-2RSF-T9H
- rubix:104952
- Disponibil
- Diametrul interior:6 mm
- Diametrul exterior:17 mm
- Lățime:9 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular WIB 3800-2RSRT9H, Diametrul exterior: 19 mm | Diametrul interior: 10 mm | Lățime: 7 mm
- wib:3800-2RSRT9H
- rubix:101379
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:10 mm
- Diametrul exterior:19 mm
- Lățime:7 mm
