Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GE90-XL-KRR-B-FA164, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 90 mm | Lățime: 69.5 mm
GE..-KRR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE90-XL-KRR-B-FA164
Rubix:d1240613
Producator:0008365750000
Detalii produs : GE90-XL-KRR-B-FA164 INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA GE90-XL-KRR-B-FA164
Radial insert ball bearings GE..-KRR-B-FA164, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides, for temperatures up to +250°C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 69.5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
