Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YET 206 W, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 23.8 mm
Y-bearing YET Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:YET 206 W
Rubix:d1301932
EAN:7316571055824

Detalii produs : YET 206 W SKF - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING SKF YET 206 W
Puncte forte
- Designed for rotation in one direction
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 308 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 23.8 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
