Referințe
Fenner:801B2224-160MM
Rubix:d1047968
Producator:801B2224-160MM
Detalii produs : 801B2224-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 801B2224-160MM
Geared Motor M Series size 801 flange mounted 1.1kW/71rpm 160mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

