Referințe
Fenner:802B3118-250MM
Rubix:d1053048
Producator:802B3118-250MM
Detalii produs : 802B3118-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B3118-250MM
Geared Motor M Series size 802 flange mounted 0.75kW/26rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

