Referințe
Fenner:802B5505-250MM
Rubix:d1041308
Producator:802B5505-250MM
Detalii produs : 802B5505-250MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802B5505-250MM
Geared Motor M Series size 802 flange mounted 0.18kW/4,5rpm 250mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.18 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

