• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.682)
    • Elemente de transport(3.622)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de antrenare
    5. Reductoare
    6. Reductor elicoidal
    7. 861B4702-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B4702-120MM

    Reductor elicoidal Fenner 861B4702-120MM

    Geared motor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:861B4702-120MM
    Rubix:d1076906
    Producator:861B4702-120MM
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 861B4702-120MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861B4702-120MM


    Geared Motor M Series size 861 flange mounted 0.18kW/17.3rpm 120mm

    Informații tehnice


    atribute
    Putere0.18 W
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    865A0395 FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 865A0395802G4963D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802G4963D860B1506-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1506-160MM860B1216-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1216-160MM860H2280C-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860H2280C-140MM868G2622D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 868G2622D861H3071C-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 861H3071C-200MM867G2410D FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867G2410D864B1056-350MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B1056-350MM860B2906-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B2906-160MM862B1038-140MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862B1038-140MM802H4980D-200MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 802H4980D-200MM864B2245-350MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 864B2245-350MM862G2180C FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 862G2180C860B1128-160MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 860B1128-160MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut