Referințe
Fenner:867B5553-550MM
Rubix:d1064709
Producator:867B5553-550MM
Detalii produs : 867B5553-550MM FENNER - HELICAL GEARBOX FENNER 867B5553-550MM
Geared Motor M Series size 867 flange mounted 3kW/5.2rpm 550mm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

