Referințe
Fenner:890A0316
Rubix:d1040990
Producator:890A0316

Detalii produs : 890A0316 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 890A0316
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 890 foot mounted 0.55kW/125,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
