Referințe
Fenner:890A0702
Rubix:d1050648
Producator:890A0702

Detalii produs : 890A0702 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 890A0702
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 890 foot mounted 0.18kW/74,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.18 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
