Referințe
Fenner:891A0736
Rubix:d1061908
Producator:891A0736

Detalii produs : 891A0736 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 891A0736
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 891 foot mounted 2.2kW/79,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
