Referințe
Fenner:892A3902
Rubix:d1069686
Producator:892A3902

Detalii produs : 892A3902 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A3902
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 0.18kW/3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.18 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
