Referințe
Fenner:895A0565
Rubix:d1074358
Producator:895A0565

Detalii produs : 895A0565 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 895A0565
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 895 foot mounted 7,5kW/68,1rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 7.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
