Referințe
Fenner:895A1246
Rubix:d1069796
Producator:895A1246

Detalii produs : 895A1246 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 895A1246
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 895 foot mounted 4.0kW/43,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
