Referințe
Fenner:896A0275
Rubix:d1068147
Producator:896A0275

Detalii produs : 896A0275 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A0275
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 18,5kW/100,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
