Referințe
Fenner:896A0767
Rubix:d1041381
Producator:896A0767

Detalii produs : 896A0767 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A0767
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 11,0kW/54,1rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 11 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
