Referințe
Fenner:896A2146
Rubix:d1056555
Producator:896A2146

Detalii produs : 896A2146 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A2146
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 4.0kW/17rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
