Referințe
Fenner:897A3354
Rubix:d1046960
Producator:897A3354

Detalii produs : 897A3354 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A3354
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 5.5kW/6,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 5.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
